サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズA2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15.2kg) 注文コード 12187247 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合せ持つ、工業用アクリルラッカーです。
セローズA2は、一般の工業用ラッカーに較べ多くの特長を備えています。
1.乾燥性は工業用ラッカーと同等である
2.塗り放し光沢が特に良い
3.肉持ちが良い
4.隠蔽力に優れ、経済的である
5.一般工業用ラッカーに較べ、より硬い塗膜をつくり、強靭で汚れにくい
6.耐水性や、各種耐久性に優れ、耐候性にも優れている

使用方法
1.素地の調整(ゴミの除去、脱脂、サビ落とし等)を充分に行ってください
2.うすめは 90〜100%のラッカーシンナー#300を使用して下さい
※低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。中級以上のシンナーのご使用をお勧めします
3.高温多湿の時は、リターダーシンナーを約10%使用して下さい
4.調色には、セローズA2の原色をご使用下さい
※硝化綿ラッカー(セローズ)でも可能ですが、10%以上使用しないで下さい
不揮発分43〜45% 粘度80〜85 塗り面積(m2/L)9〜10 組成変性アクリルラッカー 硬度H(三菱ユニ) 用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両 仕様付着性:碁盤目試験100/100・耐衝撃性:500g×50cm合格・光沢:92・耐揮発油性:24時間合格・耐候性:92→86(ウェザオメーター300h) 主成分変性アクリルラッカー 主な用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.2L 特性耐水性・耐久性 危険物の性状非水溶性
注意
※セローズA2は、自動車補修用塗料ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする