サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニヨンゴールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 12188148 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。

使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
組成アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2)10〜12 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 不揮発分57〜62% 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度90〜100 用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする