Mitutoyo(ミツトヨ)
円錐スタイラス(超硬/12AAE865
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12188770
品番
SPH-57
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-31、AB-37
材質
超硬合金
先端角度
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAE865
先端半径(μm)
25