サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズ ニチライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15.2kg) 注文コード 12189085 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。

黄 ロードエロー 希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー 不揮発分35〜45% 乾燥時間(分)30〜60 粘度85〜95(at25℃) 塗布方法刷毛・ローラー 塗布面積(m2/kg)2〜4 組成変性硝化綿ラッカー 用途道路ライン 主成分変性硝化綿ラッカー 主な用途道路ライン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.2L 油性 or 水性油性 特性速乾性、耐水性、耐揮発油性 危険物の性状非水溶性
注意
※被塗面の砂、ゴミ、水分、油分等は充分取り除いて下さい。
※1回目はラッカーシンナーで120%〜150%に薄めて下さい。
※2回目は100%〜120%に薄めて重ね塗りして下さい。
※水の含み易いところには適しません。
※塗装時の注意点
速乾性であるため、湿度に注意(ブラッシングすることがある)して下さい。
多湿時は10〜20%のリターダーを混合すれば防ぐことができます。
※保管時の注意点
塗料及びシンナーを吸湿する性質がありますので、保管時には必ず密封して下さい。
一旦皮張りや分離を起こした塗料は水分を吸っているので、元には戻りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする