Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他測定用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の 粗さ測定機
Mitutoyo(ミツトヨ)の 表面アラサ標準片
極小穴用検出器(0.75mN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12190635
品番
178-384
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
最小測定:2.8
測定力(N)
0.00075
先端角度
スタイラス形状:60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
178-384
先端半径(μm)
スタイラス形状:2R