MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
こがね稲穂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
12191149
品番
FM000275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
イエロー
寸法(cm)
穂:20×66
材質
ポリエチレン
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。