東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
マルシェアップルM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
12192235
品番
FV000371-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
分類
アップル
色
レッド
寸法(Φcm)
3.5
材質
発泡スチロール
高さ(cm)
4
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。