東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
PFバルーン22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
12192698
品番
GI000222
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
ポリウレタン
直径(Φcm)
膨らませ時:22〜27
寸法(cm)
差し込み口:W6
色
クリア
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。