MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 看板・POP・掲示用品
MAGIQ(東京堂)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
MAGIQ(東京堂)の 冬季
やよい松
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12193380
品番
JV000249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
長さ(cm)
L43
分類
松 パイン
色
ゴールド
材質
PVC
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。