リングタッセルS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) レッドミックス 注文コード12193590 品番RS008200-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

レッドミックス 長さ(cm)約L20、タッセル:約L17 分類タッセル 寸法(Φcm)リング部分:4 材質ポリエステル、鉄 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする