東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
吉祥俵ミニピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
12193870
品番
XJ000680-017
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
色
パープル
長さL×幅W(cm)
19.5×9
材質
ポリエチレン、ポリ塩化ビニール、ナイロン、発泡スチロール
分類
お正月
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。