XV300335 グレイスカノンツリー5.5F MAGIQ(東京堂) 12195236 XV300335 グレイスカノンツリー5.5F MAGIQ(東京堂) 12195236 XV300335 グレイスカノンツリー5.5F MAGIQ(東京堂) 12195236 XV300335 グレイスカノンツリー5.5F MAGIQ(東京堂) 12195236

グレイスカノンツリー5.5F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12195236 品番XV300335
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

分類クリスマスツリー 材質再生ポリエチレン配合、葉:一部ポリ塩化ビニール、スタンド:金属 寸法(幅W×高さH)(cm)90×165、スタンド:56×18 質量(kg)7 グリーン 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様組立式:4分割、スタンド含む ネジ3箇所
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする