フィグ13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12195945 品番GW000412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

東京堂オリジナルのフラワーベース。

分類陶器 容量(mL)500 ホワイト 寸法(Φ×高さH)(cm)13×15.5 材質陶器 口径(Φcm)4.5 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする