アルミ製マルチマウントバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12196119 品番 DEF-MM1-RED
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

錆びにくいアルミ製マウントバー
バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、ごれがあれば追加でバーがつけれちゃう優れもの!
ハンドル周辺のスペースのない場所でもわずか10mmの幅があればオートバイや自転車のハンドルバーに取り付けすることが出来ます。
ハンドルから5cmオフセットした場所からナビ、スマホ、ETC,レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなどを装着可能。
ハンドルバーの径は1枚のスペーサーを利用して22.2mmと、スペーサーなしで25.4mmに対応してます。

レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする