MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット カーゴパンツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12196180 品番 RDB1031-S
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
スリムフィット
世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。
とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。
そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。

ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。
イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。
ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。
紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。
ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。
繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。
膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
ポケット
カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。
ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。
バイク専用設計です。

サイズS ブラック
注意
※膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来ます!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12196180
2026-02-14
用途:
バイクのツーリング
農・林・水産業

161cm、60kg
履いた感じはスタイル良くしっかり丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする