SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色イエロー 注文コード12196435 品番RS903-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はレンズ色3種類から選べます 他の種類を見る

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。
UV99%カット防風パット付き。
滑り止めパット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。
RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。
ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。
アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
偏光サングラスとは
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
ノーズパッドを調整してレンズとの距離を決めます。
フレーム幅が小さめで小顔な方や女性にもおすすめです。
99%UVカットレンズ使用
※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)

全幅(mm)145 全高(mm)45 高さ(mm)38(レンズ) 長さ(mm)123(テンプル) 全長(mm)158 レンズ幅(mm)62 レンズ色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする