曜日別特売
RS904-SM バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904 RIDEZ(ライズ) 12196444

RS904-SM バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904 RIDEZ(ライズ) 12196444
RS904-SM バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904 RIDEZ(ライズ) 12196444

バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904

商品レビューを投稿する
返品不可
レンズ色スモーク
内容量1個注文コード12196444品番RS904-SM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。
UV99%カット防風パット付き。
滑り止めパット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。
RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。
ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。
アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
偏光サングラスとは
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
スクエア型のフレームは面長やベース型の顔に合います。
視界がとても広いレンズ形状をしています。
99%UVカットレンズ使用
※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)

高さ(mm)41(レンズ)長さ(mm)120(テンプル)全長(mm)160全高(mm)49全幅(mm)152レンズ幅(mm)65レンズ色スモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする