バイク用SHIFT防風偏光サングラス RS904

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12196460 品番 RS904-G
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。
UV99%カット防風パット付き。
滑り止めパット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。
RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。
ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。
アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
偏光サングラスとは
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
スクエア型のフレームは面長やベース型の顔に合います。
視界がとても広いレンズ形状をしています。
99%UVカットレンズ使用
※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)

高さ(mm)41(レンズ) 長さ(mm)120(テンプル) 全長(mm)160 全高(mm)49 全幅(mm)152 レンズ幅(mm)65 レンズ色ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする