バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196584 品番DEF-MS4
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー
デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電
QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。
スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能!
電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5〜6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております
ミラージョイントバーが同梱
バーにスペースが無くても大丈夫。
同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。

入力電圧(V)12〜24 配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子 ブラック 出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W 各種認証IP66、CE、RoHS 電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式 セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする