亀甲汁椀

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196749 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

木のような風合いと漆器風のカラーリングが上品な汁碗。
料理が映える、内側 朱色の食器。
丈夫な樹脂製で落としても割れにくく、普段使いにも。

材質飽和ポリエステル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×6.7 容量(mL)360 直径(Φmm)110 黒内朱 高さ(mm)67 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
普段使い用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

今までのお椀が古くなり箸が引っかかるようになったので交換用に購入。
ごく普通の何処にでも有るデザインですが、手に持っても滑りにくく
360ccの容量が具沢山の物にも対応出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする