KATU
KATUの テーブルウェア(卓上備品・食器)
KATUの グラス・食器・カトラリー
KATUの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸そば皿 そばス付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12196767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
お蕎麦屋さん気分を味わえる丸皿とすのこのセット。
ざるそば、冷うどんなどの盛り付けに。
水切りに便利なそばス付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
そば皿:21.7×21.7×1.9
材質
そば皿/PS樹脂(ポリスチレン) そばス/PP樹脂(ポリプロピレン)
色
黒
直径(Φmm)
217
高さ(mm)
19
食器の種類
和食器