抗菌 食洗機対応 ふわっと2段弁当箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12197397 品番PFLW4AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる2段弁当箱。「ねこっと」シリーズ。
抗菌加工付き。食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量600ml。入れ子式で、1段にして収納可。

材質フタ/AS樹脂 本体・中フタ・止具・仕切/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)600(上段230、下段370) 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×10×9 ねこっと カラフル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする