フレッシュロック スパイスボトル 5ホール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12197528 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。
調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。
フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。

グリーン 質量(g)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4 材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12197528
2023-01-24
用途:
調味料を入れ替えました
ナガセビューティケァ 様 (卸売・小売業)

大きさ開けやすいキャップ、クリアで中が見えるなどとてもよいのですが中蓋の向きを合わせるのが大変でした
印があるとよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする