曜日別特売
UK-506 オイルランタン(中) CAPTAIN STAG 12197555

オイルランタン(中)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12197555品番UK-506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。
オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。

質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×12×25(本体のみ)材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラスブロンズ適合容量(mL)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする