CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレス キャンププレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12197650
品番
UW-2025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
アウトドアでの取り皿にピッタリな、ステンレス製のプレート。ステンレス製で丈夫なのでアウトドアにピッタリ。ぴったり重なるので、複数枚重ねてコンパクトに収納できます。
材質
ステンレススチール
質量(g)
62
形状
丸皿
色
ステンレス
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
16