ミツギロン
ミツギロンの 冷蔵庫/冷凍庫
ミツギロンの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫用床へこみ防止シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12197966
品番
ST-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。
冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。
賃貸などにも便利。
厚さ(cm)
1枚:0.5
材質
ポリカーボネート
質量(g)
4枚合計/336
色
クリアカラー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1枚:15×15