真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12198420 品番JBR-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

クリックオープン構造でフタが開けやすい!口当たりがやさしく、お手入れしやすいスープジャー。
ステンレス魔法びんと同じ高い保温・保冷力。寒い季節でも暑い季節高い保温・保冷力で食べごろ温度をキープ。
フタはパーツが分かれるので、すみずみまで洗えます。食洗機にも対応。(※本体は入れないでください。)
スープやシチューだけでなく、デザートにも最適。一人分にぴったりのサイズ。

質量(g)300 材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 外フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 内フタ/ポリプロピレン ベンパッキン/シリコーンゴム シールパッキン/シリコーンゴム 口径(Φcm)6.5 ミント(MNT) 容量(L)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×11.5 段数1 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする