タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の 熱調理機・加熱機器
タイガー魔法瓶の 業務用炊飯器/保温ジャー
タイガー 業務用角型電子ジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12202814
品番
JHE-A541
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊飯容量
5.4L
色
ステンレス
材質
ステンレス
質量(kg)
5.5
タイプ
保温専用
消費電力(W)
39(平均保温電力)
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×41.8×25.7
容量(升)
3