ルテ ステンレス製ティーポット トップハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12203040 品番NQ-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単

ミラー仕上げ 寸法(mm)175×140×180 容量(L)1 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12203024
2024-07-11
用途:
室内での食事時(4〜5人)
電気・ガス・熱供給・水道業

・4〜5人程度の食事時で給茶にちょうど良い湯量となる
・ステンレスで使用がってが良い
・取っ手のデザインが操作性が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする