Elementトラベル三脚 スモール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12205919 品番MKELES5RD-BH
参考基準価格(税別)¥16,364 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。

最低使用温度(℃)-30 段数5段(脚) 高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低) 材質アルミ 耐荷重(kg)最大4 最高使用温度(℃)60 レッド アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5 質量(kg)1.15 縮長(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする