三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12206095
品番
JC-30KR
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(g)
6.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×500×140
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:120/120、弱:20/20
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:49.50/49.50、弱:19/19
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70