UHFブースター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206208 品番EP3UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

UB45SSのEC用製品

用途UHFブースター 付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2 仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20〜50 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA) 電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 周波数帯域(MHz)740〜710 出力レベル103dBμV(9波) インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB)3以下 入力レベル43〜72dBμV 利得(dB)38〜44 使用帯域UHF VSWR3以下
注意
※利得変更なし
※取説付属無し(QRコード読み取りにて入手)
※梱包箱のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12206208
2025-12-01
用途:
アンテナ工事
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安いし使いやすいです。マスプロブランドなのでお客さんも安心します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする