曜日別特売
EP3UBCB UHF・BS・CSブースター マスプロ電工 12206217

UHF・BS・CSブースター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12206217
品番
EP3UBCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

UBCBW45SSのEC用製品

用途
UHF・BS・CSブースター
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
仕様
【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
質量(g)
約320
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベル
UHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベル
UHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)
UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域
UHF・BS・CS
VSWR
UHF:3以下、BC/CS:2.5以下
注意
※利得変更なし
※取説付属無し(QRコード読み取りにて入手)
※梱包箱のみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする