LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12206375 品番 MY-WB440530/N AHTN
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー

エネルギー消費効率(Lm/W)151.8 (200V時) セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW44053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 定格光束(Lm)3780 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100〜242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする