OSシザース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206926 品番レッド
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。
「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。
特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。
1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。
2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。
3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。
4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。

質量(g)83 材質ステンレス 全長(mm)187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする