GM UVライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206944 品番ブルー
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。
側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。
1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯)
2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。
※点灯時間:約4時間/明るさ:8〜10lm/紫外線波長:400〜450nm(UV-A)
3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。
※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W
4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。
5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。

付属品カラビナ付きストラップ 寸法(mm)90×20 材質硬質アルミボディ 質量(g)33 構造簡易防水仕様
注意
※単3×1本(別売)
※電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
※ご使用の際は電池の向きにご注意ください。逆にセットすると故障の原因になります。(イラスト確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする