色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様