ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5〜10mm・Lサイズ:ブランクス直径8〜16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。