GMアルミフックキーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12206996 品番24Kゴールド
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5〜10mm・Lサイズ:ブランクス直径8〜16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。

付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ) 全長(mm)20 材質アルミニウム 質量(g)0.6 寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする