GMカラビナシザース

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207030 品番ゴールド
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

切れ味抜群のステンレス製シザースを携帯に便利なカラビナにコンパクト収納。
GMカラビナシザースは、コンパクトなサイズと使いやすさを兼ね備えたカラビナ型収納シザースです。
PEライン対応のシザースには、ドイツ製4116kruppステンレスを採用。
使わない時は刃先をカラビナの中に収納できるので、バッグやウエアのループなど様々な場所に簡単に取り付けて安全・コンパクトに携帯できます。
※PEラインを切る場合、ラインを少し張り気味にすると切りやすくなります。
1ステンレスシザース:PEライン対応の収納式ステンレスシザース。(ドイツ製4116Kruppステンレス)
2回転スライド方式収納:回転スライド方式でコンパクトに刃先を収納。
3グリップ(カラビナ)形状:シザース使用時にカラビナの内側・外側どちらでもくびれに指がしっかり掛かる握りやすい形状。
4スプリットリング:多目的に使えるスプリットリング付き。

材質【シザース】4116Kruppステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)52×90(シザース収納時) 質量(g)63 付属品スプリットリング 使用方法内側握りで使用/外側握りで使用 高さ(mm)155(シザーズ使用時) 材質(カラビナ)アルミ+ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12207057
2023-10-11
用途:
初回の使用でハサミが出たままに
有限会社デジタルハンマー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初回の使用で金属の棒が5〜6センチの金属の棒が飛んでいきハサミが出たままになり使用不可になりました。初回なんで有り得ない商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
12207057
2023-10-03
用途:
ハサミ内蔵のカラビナ
有限会社デジタルハンマー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハサミ内蔵のカラビナはいつか役立つと思い購入しましたがいざ本番で何かの棒が取れてハサミが出たままになり使い物になりませんでした。残念な商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする