GMサークルカラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12207075 品番-
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。
GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。
ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。
丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。
3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。
カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。

材質ステンレス 線径(Φmm)6 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50 質量(g/個)24 耐荷重(kg)26.4
注意
※3個/セットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする