水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。 GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。 水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。 1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。 2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm〜最長1350mm) 3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0〜250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。 4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。 5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。 6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。 ※ご使用時は取り外してください。 7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。 8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。