特長

1138510201 結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒 アラコー 12207101 1138510201 結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒 アラコー 12207101 1138510201 結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒 アラコー 12207101

結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12207101 品番 1138510201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

結束用面ファスナー BtoB MOLDは、巻き付けるだけで結束ができるA面とB面が背中合わせになった面ファスナーです。A面がフック、B面がループとなっています。必要な分だけカットして使えるのでロスもなく、様々な長さの結束バンドを用意しなくてもOKです。一般的な結束バンドは使い捨てが多いのですが、BtoB MOLDは数十回の繰り返し使用が可能で、何度も使えて経済的です。A面がモールド(樹脂製)で薄く、引張に強いです。

用途資材の結束、仮止め、保管時の結束、コードの巻き取りなどに。 仕様A面:フック、B面:ループ 幅(mm)20 長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする