GMストリンガー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207109 品番Lサイズ ブラック
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを追求した、軽量・コンパクトメタルストリンガー「GMメタルストリンガー」は軽量化はもちろん、実用性とモバイル性を兼ね備えたコンパクトメタルストリンガーです。
小型〜中型魚のキープに最適な「M」サイズ。中型〜大型魚のキープに最適な「L」サイズの2種類をラインナップ。フィッシングシーンを選ばないサポートギアです。
1強化軽量ボディ:SUS304ステンレス素材+アルマイト加工カラーアルミ素材採用の強化軽量ボディ。
2ロープ巻き取り部形状:ロープをスムーズに引き出せるロープ巻き取り部形状。
3ベルクロベルト:引き出したロープの固定と巻き取ったロープとフックを固定できるベルクロベルト。
4フック:ロープを引き出して魚をキープする際は、フックにロープを引っ掛けてベルクロベルトをすることで、よりしっかりと固定することができます。
5ブラックロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ。
6バネ式ステンレスフック:魚が暴れても外れにくいバネ式ステンレスフック。
【Mサイズ】全長:130mm【Lサイズ】全長:150mm
7カラビナ:あらゆる場所への取り付けを可能にするカラビナ付き。
8スベアフックホルダー:スベアフックを常備できるスベアフックホルダー。
※複数匹のキープを可能にするスナップ付きスペアフックを4本付属。

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15 質量(g)112(フックx1、ロープ、カラビナを含む) フック寸法(mm)150 寸法(幅W×高さH)(mm)63×150
注意
※画像はMサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする