GMリールストリンガーU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207215 品番ブルー・ブラック
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーUは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。
ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア〜ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーU」。
1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。
3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。
4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。
6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。
7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。
※付属のスペアフックも同サイズです。
8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。
9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。
10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。
12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。

使用方法
【ストリンガーフック】
1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。
2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。
※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください
【スペアストリンガーフック】
複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。
使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。
【ロープの引き出し・固定・収納方法】
ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。
ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。
ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15 【ロープ】ブラック 質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む) 材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工) 付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋 寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150 線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
注意
【お手入れ・保管方法】
※GMリールストリンガーUは錆に強いステンレス・アルミ素材(パーツ別に)使用していますが、使用後そのまま放置されますと製品の腐食や劣化の原因となります。製品を長くご使用いただくために使用後は必ず真水で洗い水分を十分に拭き取り直射日光の当たらない風通しの良い場所で完全に乾かしてから保管してください。
※製品を常に快適にご使用いただくために使用後の可動部への注油・グリスアップをおすすめします。注油・グリスアップには市販のリールオイル・グリス等をご利用ください。
※保管の際は、高温多湿及び直射日光を避け、激しい温度差の無い場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする