GMパッド ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207240 品番グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単装着、コンパクトサイズのフィッシングサポートパッド。
ゴールデンミーン「GMパッドミニ」はコンパクトながら簡易的なサポートパッドではなく、突然のビックターゲットにも対応できる本格的なサポートパッドです。
強化ABS樹脂を使用したパッド部(パッド形状)は、釣り人のスタンディングポジションに柔軟に対応し、「使用時のグリップエンド外れ」や「体重をかけた時の干渉的痛み」を軽減します。
ベルトシステムはバックルで簡単に脱着できるスタイルを採用。サイドについたカラビナは持ち運びを容易にし、ショア〜オフショアまで、あらゆるフィッシングシーンをサポートします。
強化ABS樹脂製パッド:ロッドエンドを乗せやすく、ファイト時に外れにくいY時オフセット形状を採用。
EVA:背面には痛みを軽減するEVA素材を採用。
カラビナ:持ち運びに便利な標準装備。ゲームベストやバッグのD管に簡単に装着できます。
アジャスター:ベルトのサイズ調整を行うアジャスター。片側にはサイズの微調整を簡単に行えるベルクロアジャスターを採用。
バックル:ベルトの脱着を素早く行うことができるバックル。

寸法(幅W×高さH)(mm)195×153 材質ABS樹脂・EVA 付属品ベルト・カラビナ
注意
【ベルトの調節・着脱方法】
※パッド部を下腹部に当て、ベルトを腰の位置に合わせてサイズ(長さ)を調節してください。その際アジャスター(A)とベルクロアジャスター(B)を調節してサイズを合わせてください。サイズの微調整はベルクロアジャスター(B)で簡単に行えます。ベルトの着脱はバックル(C)で素早く行うことができます。
※フィールドでのトラブル防止のため、ご使用前にあらかじめサイズ調節を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする