簡単装着、コンパクトサイズのフィッシングサポートパッド。
ゴールデンミーン「GMパッドミニ」はコンパクトながら簡易的なサポートパッドではなく、突然のビックターゲットにも対応できる本格的なサポートパッドです。
強化ABS樹脂を使用したパッド部(パッド形状)は、釣り人のスタンディングポジションに柔軟に対応し、「使用時のグリップエンド外れ」や「体重をかけた時の干渉的痛み」を軽減します。
ベルトシステムはバックルで簡単に脱着できるスタイルを採用。サイドについたカラビナは持ち運びを容易にし、ショア~オフショアまで、あらゆるフィッシングシーンをサポートします。
強化ABS樹脂製パッド:ロッドエンドを乗せやすく、ファイト時に外れにくいY時オフセット形状を採用。
EVA:背面には痛みを軽減するEVA素材を採用。
カラビナ:持ち運びに便利な標準装備。ゲームベストやバッグのD管に簡単に装着できます。
アジャスター:ベルトのサイズ調整を行うアジャスター。片側にはサイズの微調整を簡単に行えるベルクロアジャスターを採用。
バックル:ベルトの脱着を素早く行うことができるバックル。