GMピンオンリール+ラインカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207346 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡単装着カラビナ型ピンオンリール&はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
「GMピンオンリール」はコード長を余裕を持って使用できる長さ65cmに設定。釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
はさむだけでPEラインもスパッ!”と切れる「GMラインカッター」は、釣行時のラインカットを簡単操作で安全に行えます。
GMピンオンリールは本体にグロー(夜光)パーツをを採用することにより夜間の視認性を高めました。(画像はイメージです。)
GMラインカッターはPEラインは勿論のこと、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。

コード長さ(cm)【GMピンオンリール】65 質量(g)【GMピンオンリール】17.3、【GMラインカッター】2.9 材質【GMラインカッター】ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)【Made in Japan】 全長(mm)【GMピンオンリール】75、【GMラインカッター】45
注意
※【GMラインカッター使用方法】カット位置を挟んでズラしてカットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする