曜日別特売
レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364

レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364
レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364
レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364
レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364
レッド GMピンオンリール+ラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207364

GMピンオンリール+ラインカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207364品番レッド
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡単装着カラビナ型ピンオンリール&はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
「GMピンオンリール」はコード長を余裕を持って使用できる長さ65cmに設定。釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
はさむだけでPEラインもスパッ!”と切れる「GMラインカッター」は、釣行時のラインカットを簡単操作で安全に行えます。
GMピンオンリールは本体にグロー(夜光)パーツをを採用することにより夜間の視認性を高めました。(画像はイメージです。)
GMラインカッターはPEラインは勿論のこと、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。

コード長さ(cm)【GMピンオンリール】65質量(g)【GMピンオンリール】17.3、【GMラインカッター】2.9材質【GMラインカッター】ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)【Made in Japan】全長(mm)【GMピンオンリール】75、【GMラインカッター】45
注意
※【GMラインカッター使用方法】カット位置を挟んでズラしてカットしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする