GMピンオンリールビッグ+GMライトグリップセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12207425 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。
大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。
【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。
カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。
【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。
【GMピンオンリールビッグ】
1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。
2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。
3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。
【GMライトグリップ】
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。

寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105) コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100 質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5 材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする